Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit
Produktbild zu BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit
Einbaumaß 1-fach
Einbaumaß 2-fach
Skizze zu BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit
Skizze zu BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103377809
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656596
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
BERKER Integro Flow Schalter anthrazit matt + Steckdose anthrazit

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Sekundär:
Leitung 500 mm
Type:
Berker Integro Flow
Höhe:
15,2 mm
Länge:
119 mm
Nennspannung:
250 V
Ausstattung:
Steckdose anthrazit
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Einbautiefe:
38 mm
Primär:
Leitung 2000 mm
Material:
Kunststoff
Schaltstrom:
16 A
Nennstrom:
16 A
Breite:
59,5 mm
Ausführung:
Schalter, Steckdose
Einbau ø:
- mm
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Möbeleinbauschalter, Möbeleinbausteckdosen, Möbelschalter, Möbelsteckdose, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,00*
€ 54,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,53*
€ 54,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 43,55*
€ 51,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,18*
€ 50,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,65*
€ 49,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,67*
€ 41,26
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192515
€ 3,51*
Sonstiges
Berker
918262515
€ 2,76*
Sonstiges
Berker
918272505
€ 1,28*
Sonstiges
Berker
926102505
€ 85,36*
Sonstiges
Berker
936552505
€ 10,73*
Sonstiges
Berker
936562505
€ 7,08*
Sonstiges
Berker
918252515
€ 1,34*
Sonstiges
Berker
918282505
€ 3,54*
Sonstiges
Hager
936712505
€ 7,50*
Sonstiges
Hager
941852505
€ 4,87*
Sonstiges
Hager
941952505
€ 5,64*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-ANT
€ 26,06*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-ANT
€ 38,66*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 27,18*
Sonstiges
Berker
S E T
€ 41,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.