Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Skizze zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Skizze zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Symbol zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Symbol zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Symbol zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Symbol zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Symbol zu Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103377480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000174369
EAN/GTIN:
     8595607132015
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte 4000k
deckenanbauleuchte
Deckenleuchte Office 6262 40W 4000K weiß

Office wurde speziell für Rasterdecken entwickelt

Hinweis: In der Decke ist der Platz für das externe Netzgerät vorzusehen.

Lieferumfang: ohne Netzgerät

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
10 mm
Schutzart:
IP20
Oberfläche:
weiß
Einbaubreite:
620 mm
Leistung:
40 W
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Leuchtmittel:
LED
Breite:
620 mm
Einbaulänge:
620 mm
Spannung:
230 V
Schaltzyklen:
20000
Material:
Aluminium, Kunststoff
Länge:
620 mm
Lebensdauer:
40000 h
Lichtstrom (Lumen):
3800
Farbwiedergabeindex (RA):
80
Type:
Office 6262
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Marke:
McLED
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Mc LED, McLed, pannelli led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
000200834
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.