Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Produktbild zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Symbol zu Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss
Artikel-Nr.:
     3145-103377381
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000176194
EAN/GTIN:
     8595607233392
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
bad-einbauleuchte led
bad einbauleuchte
Einbauleuchte Faro IP44 18W 3000K ø 165mm weiss

Lichtstarke Deckeneinbauleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
  • geringe Einbautiefe
  • IP44 auch für Feuchträume geeignet


Hinweis:
Beim Einbau der Leuchte ist der Platz für das Netzgerät zu berücksichtigen.

Lieferumfang:
inkl. Netzgerät (nicht dimmbar)

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
18 W
ø:
165 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Spannung:
230 V
Lichtstrom (Lumen):
1440
Ausstattung:
externes Netzgerät 105x41x26 mm
Oberfläche:
weiß
Type:
Faro18
Höhe:
2,4 mm
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Einbau ø:
140 mm
Schutzart:
IP44
Einbautiefe:
76 mm
Tiefe:
68 mm
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Anschlusskabellänge:
100 mm
Produktart:
Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.