Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Produktbild zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Skizze zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Mold R30
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Symbol zu Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss
Artikel-Nr.:
     3145-103377376
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000176192
EAN/GTIN:
     8595607235242
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte Mold 30W 3000K ø 250mm weiss

Lichtstarke Wand/Deckenleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung


Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Ausstattung:
integriertes Netzgerät
Lichtstrom (Lumen):
1950
Material:
Aluminium, Kunststoff
Type:
Mold R30
Leistung:
30 W
Höhe:
43 mm
Oberfläche:
weiß
Schutzart:
IP20
ø:
250 mm
Spannung:
230 V
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Produktart:
Wand -Deckenleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Beleuchtung, KWTLicht2023, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.