Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Produktbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Skizze zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Skizze zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Anwendungsbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
LOGO zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal
Artikel-Nr.:
     3145-103377088
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     27000140100AGD
EAN/GTIN:
     8056320090384
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 760, Opal

Lichtstarke LED-Einbauleuchte mit innovativer DualColor Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Schaltfunktion bei Leuchte mit IR-Sensor:
Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln
  • Flächenlicht ohne LED-Punkte


Hinweis:
Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
IR-Sensor, Anschlussleitung mit Stecker
Type:
Malindi2 DualColor
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Einbaubreite:
14,5 mm
Höhe:
2 mm
Einbautiefe:
8,5 mm
Einbaulänge:
744 mm
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Länge:
760 mm
Breite:
18 mm
Oberfläche:
eloxiert, opal
Leuchtmittel:
LED
Ausführung:
mit IR-Sensor
Leistung:
8,8 W
Lichtstrom (Lumen):
352
Material:
Aluminium, Kunststoff
Spannung:
12 V/DC
Produktart:
Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: L & S, L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
13300320101
ab € 37,23*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,60*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,77*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,50*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,21*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 42,04*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 37,10*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.