Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Produktbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Skizze zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Skizze zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Anwendungsbild zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Symbol zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
LOGO zu Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal
Artikel-Nr.:
     3145-103377086
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     27000120100AGD
EAN/GTIN:
     8056320090339
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Einbauleuchte Malindi2 IR DualColor, L: 372, Opal

Lichtstarke LED-Einbauleuchte mit innovativer DualColor Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K

Schaltfunktion bei Leuchte mit IR-Sensor:
Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln
  • Flächenlicht ohne LED-Punkte


Hinweis:
Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Leistung:
3,6 W
Einbaubreite:
14,5 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Oberfläche:
eloxiert, opal
Höhe:
2 mm
Spannung:
12 V/DC
Lichtstrom (Lumen):
144
Ausführung:
mit IR-Sensor
Einbautiefe:
8,5 mm
Type:
Malindi2 DualColor
Länge:
372 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Ausstattung:
IR-Sensor, Anschlussleitung mit Stecker
Einbaulänge:
356 mm
Produktart:
Einbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: L & S, L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
13300320101
ab € 37,23*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,60*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,77*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,50*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,21*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 42,04*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 37,10*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.