Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach anthrazit matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach anthrazit matt
Produktbild zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach anthrazit matt
Skizze zu BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach anthrazit matt
Artikel-Nr.:
     3145-103376960
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918272505
EAN/GTIN:
     4011334239444
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
BERKER Integro Flow Rahmen 1-fach anthrazit matt

Modern, für jede Einbauumgebung - geradlinige Konturen, kantige Ecken aber gewölbte Oberflächengeometrie. Auf diese Weise sorgt Berker Integro Flow auf jeder Einbaufläche für einen harmonischen Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für nahezu jeden Einrichtungsstil.

Weitere Informationen:
Type:
Berker Integro Flow
Höhe:
9 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
59,5 mm
Ausführung:
1-fach
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Breite:
59,5 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung, Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
707
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,25*
1
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,70*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,79*
4 Tage
148
1
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,80*
5 Tage
25
1
€ 6,40*
ab € 1,11*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918192515
ab € 2,27*
Ähnlich
Berker
918192519
ab € 2,18*
Ähnlich
Berker
918262507
ab € 2,57*
Ähnlich
Berker
918262511
ab € 1,90*
Ähnlich
Berker
918262515
ab € 1,77*
Ähnlich
Berker
918262519
ab € 1,62*
Ähnlich
Berker
918272501
ab € 0,78*
Ähnlich
Berker
918272509
ab € 0,69*
Ähnlich
Berker
918272507
ab € 1,06*
Ähnlich
Berker
918192511
ab € 3,18*
Ähnlich
Berker
918192507
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.