Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Flow/Pure Serienschalter chrom matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BERKER Integro Flow/Pure Serienschalter chrom matt lackiert
Produktbild zu BERKER Integro Flow/Pure Serienschalter chrom matt lackiert
Skizze zu BERKER Integro Flow/Pure Serienschalter chrom matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103376547
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936552568
EAN/GTIN:
     4011334335368
Suchbegriffe:
Serienschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
BERKER Integro Flow/Pure Serienschalter chrom matt lackiert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom matt lackiert, ähnlich RAL 9006
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Schraubklemmen
Schaltstrom:
16 A
Ausführung:
Serienschalter
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
10 mm
Höhe:
15,2 mm
Einbau ø:
50 mm
Produktart:
Serienschalter
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, Kippschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,72*
€ 21,58*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,34*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 23,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,67*
€ 27,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,17*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
91820
€ 1,55*
Zubehör
Hager
9182001
€ 1,55*
Zubehör
Hager
91933
€ 5,57*
Zubehör
Berker
8191502
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.