Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert
Produktbild zu Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert
Skizze zu Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert
Skizze zu Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert
LOGO zu Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103376353
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     19800291200
EAN/GTIN:
     8015233872500
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Aluminiumprofil MECCANO MEC-3 schräg 3000 mm eloxiert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
alufarbig eloxiert
Type:
MECCANO
Montageart:
Aufbaumontage
Länge:
3000 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
23 mm
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, led-band profil, Kundentour, L & S, L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12807530001
ab € 32,57*
Zubehör
L & S
13201090000
ab € 6,61*
Zubehör
L & S
12807550001
ab € 16,84*
Zubehör
L & S
19700120100
ab € 11,94*
Zubehör
L & S
19700120000
ab € 11,94*
Zubehör
L & S
13201110000
ab € 1,58*
Zubehör
L & S
12807510001
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.