Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert
Produktbild zu Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert
Skizze zu Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert
Skizze zu Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert
LOGO zu Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103376352
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     19800281200
EAN/GTIN:
     8015233872494
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Aluminiumprofil MEC-1 Aufbau, MECCANO MEC-2 Einbau 3000 mm, eloxiert

Dieses Aluminiumprofil kann auf zwei Arten verwendet werden.
  • als Aufbauprofil in Verbindung mit der Abdeckung MEC-1 / MEC-3
  • als Einbauprofil in Verbindung mit der Abdeckung MEC-2


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Breite:
16 mm
Type:
MECCANO
Einbautiefe:
12 mm
Einbaubreite:
17 mm
Montageart:
Aufbaumontage mit Abdeckung MEC-1 / MEC-3, Einbaumontage mit Abdeckung MEC-2
Länge:
3000 mm
Oberfläche:
alufarbig eloxiert
Höhe:
11 mm
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Profil für LED-Bänder, Profile für LED-Streifen, led-band profil, Kundentour, L & S, L&S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12807530001
ab € 32,62*
Zubehör
L & S
12807570001
ab € 32,54*
Zubehör
L & S
13201100000
ab € 3,58*
Zubehör
L & S
13201080000
ab € 6,31*
Zubehör
L & S
12807550001
ab € 16,73*
Zubehör
L & S
12807580001
ab € 16,76*
Zubehör
L & S
19700120100
ab € 11,99*
Zubehör
L & S
19700120000
ab € 11,98*
Zubehör
L & S
19700130100
ab € 11,98*
Zubehör
L & S
19700130000
ab € 11,97*
Zubehör
L & S
13201110000
ab € 1,58*
Zubehör
L & S
12807510001
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.