Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
LOGO zu Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set
Artikel-Nr.:
     3145-103375298
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730643947
Suchbegriffe:
Economy
Aufbauleuchte Square 2 kaltweiß alufarbig, 3er Set

Flache, geradlinige Aufbauleuchte
  • Lichtabstrahlung nach vorne und seitlich
  • Ideal als Vitrinen und Regalbeleuchtung


Weitere Informationen:
Spannung:
12 V/DC
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
3 x 92
Type:
Squere 2
Oberfläche:
alufarbig
Material:
Kunststoff
Höhe:
7 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 6 W
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leuchtmittel:
LED
Länge:
55 mm
Leistung:
3 x 1,2 W
Breite:
55 mm
Produktart:
Aufbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Furnika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,65*
€ 75,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,15*
€ 75,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 60,17*
€ 71,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,19*
€ 69,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,31*
€ 68,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,09*
€ 57,23
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,58*
Zubehör
DOMUS Line
1737003
ab € 45,22*
Zubehör
L & S
13300330300
ab € 37,30*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.