Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
LOGO zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set
Artikel-Nr.:
     3145-103375297
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730643930
Suchbegriffe:
Economy
Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig, 3er Set

Flache, geradlinige Aufbauleuchte
  • Lichtabstrahlung nach vorne und seitlich
  • Ideal als Vitrinen und Regalbeleuchtung


Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
3 x 90
Type:
Squere 2
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Höhe:
7 mm
Breite:
55 mm
Oberfläche:
alufarbig
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Lichtfarbe:
warmweiß
Leistung:
3 x 1,2 W
Länge:
55 mm
Spannung:
12 V/DC
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 6 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Produktart:
Aufbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Furnika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,26*
€ 75,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,76*
€ 74,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,69*
€ 71,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,89*
€ 68,89
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,92*
€ 67,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,17*
€ 57,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,53*
Zubehör
DOMUS Line
1737003
ab € 45,30*
Zubehör
L & S
13300330300
ab € 37,11*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.