Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Produktbild zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Skizze zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Symbol zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
LOGO zu Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103375288
Hersteller:
     FURNIKA
Herst.-Nr.:
     10.01.20.22
EAN/GTIN:
     5906874478059
Suchbegriffe:
Economy
Konfiguration
Aufbauleuchte Square 2 warmweiß alufarbig

Flache, geradlinige Aufbauleuchte
  • Lichtabstrahlung nach vorne und seitlich
  • Ideal als Vitrinen und Regalbeleuchtung


Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Ausführung:
Einzelleuchte
Material:
Kunststoff
Lichtstrom (Lumen):
90
Lichtfarbe:
warmweiß
Type:
Squere 2
Oberfläche:
alufarbig
Breite:
55 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leistung:
1,2 W
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
12 V/DC
Höhe:
7 mm
Länge:
55 mm
Produktart:
Aufbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Furnika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,80*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,58*
Zubehör
DOMUS Line
1737003
ab € 45,22*
Zubehör
L & S
13300330300
ab € 37,30*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.