Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Produktbild zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Skizze zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Skizze zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Skizze zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Symbol zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Symbol zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Symbol zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Symbol zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Symbol zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
LOGO zu Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103374372
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     21400858520ZD
EAN/GTIN:
     8056320437677
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
Leuchte Moonlight DualColor Edelstahl Effekt

Flacher, moderner LED-Strahler mit innovativer DualColor Technik

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K
  • Flächenlicht ohne LED-Punkte
  • homogene Lichtverteilung
  • hohe Leuchtkraft


Hinweis:
Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.
Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
12 mm
Material:
Kunststoff
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Lichtstrom (Lumen):
180
ø:
63 mm
Leistung:
3 W
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Spannung:
12 V/DC
Leuchtmittel:
LED
Ausführung:
Einzelleuchte
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Höhe:
2 mm
Einbau ø:
58 mm
Type:
Moonlight
Marke:
L&S
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Weitere Suchbegriffe: 24v einbauleuchte, Einbauspot, Einbauspots, L & S, L&S, LED Einbaustrahler, LED Spot, Ledstrahler, Möbeleinbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
24200610101
ab € 43,86*
Zubehör
L & S
13300320101
ab € 37,12*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,65*
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 15,02*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,80*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,58*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 42,25*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 36,90*
Zubehör
L & S
24200740100
ab € 37,40*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.