Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Produktbild zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Skizze zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Skizze zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Skizze zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Symbol zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Symbol zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Symbol zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103372602
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     0838001
EAN/GTIN:
     8027934107959
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder 230 V, max.250 Watt, mit Einbau-Empfänger, weiß

Elektronischer Infrarot Bewegungssensor für alle Leuchten,
Trafos und Netzgeräte mit Euro-Flachstecker.
  • Einschaltzeit einstellbar min. 10 sec., max. 3 min.
  • Empfängerauge wahlweise Einbau oder Aufbau.
Empfängerauge:
Durchmesser: 24 mm
Einbau-Durchmesser (Einbauvariante): 20 mm
Einbautiefe (Einbauvariante): 13,5 mm
Oberfläche: weiß
Anschlussleitung 2000 mm mit Stecker

Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Breite:
35,5 mm
Höhe:
18,5 mm
Ausführung:
mit Einbau-Empfänger
Spannung:
230 V
Primär:
Leitung 1800 mm mit Euro-Flachstecker
Sekundär:
Leitung 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Leistung:
max. 250 W
Produktart:
Bewegungsmelder
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.