| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103371221 Herst.-Nr.: 757451-85 EAN/GTIN: 4004519025758 |
| |
|
| | |
| WESCO Trio Shorty 3-fach Einbau-Abfallsammler, alugrau- Kugelkäfig-Vollauszug
- Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl silberfarbig pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Bestückung: | Behälter 1 x 15/2 x 7,5 Liter | Type: | Trio Shorty | Korpusbreite: | 500 mm | Verwendung: | hinter Drehtür | B x H x T: | 455 x 345 x 325 mm | Material: | Kunststoff/Stahl | Oberfläche: | alugrau/silberfarbig | Produktart: | Einbau-Abfallsammler | Marke: | Wesco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, einbau-abfallsammler wesco, einbau abfallsammler, Abfalleimer, Abfalltrennsystem, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Mülltrennsystem, einbaumülleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,64* | € 64,67* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 56,57* | € 76,93* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,04* | € 111,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|