Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
Produktbild zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
Anwendungsbild zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
Symbol zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
Symbol zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
LOGO zu WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau
Artikel-Nr.:
     3145-103371220
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     757411-85
EAN/GTIN:
     4004519024942
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
WESCO Double Shorty 2-fach Einbau-Abfallsammler,grau

  • Kugelkäfig-Vollauszug
  • Deckel und Behälter: Kunststoff alugrau; Gestell: Stahl silberfarbig pulverbeschichtet


Weitere Informationen:
Bestückung:
Behälter 2 x 15 Liter
Type:
Double Shorty
Korpusbreite:
500 mm
Verwendung:
hinter Drehtür
B x H x T:
455 x 345 x 325 mm
Oberfläche:
alugrau/silberfarbig
Material:
Kunststoff/Stahl
Produktart:
Einbau-Abfallsammler
Marke:
Wesco
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer grau, standard abfalleimer, standard-mülleimer stahl, Abfalleimer, Abfalltrennsystem, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Mülltrennsystem, einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.