Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Stand-Abfallsammler Softer 22 Liter braun/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Stand-Abfallsammler Softer 22 Liter braun/Edelstahl
Produktbild zu WESCO Stand-Abfallsammler Softer 22 Liter braun/Edelstahl
LOGO zu WESCO Stand-Abfallsammler Softer 22 Liter braun/Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103371185
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     127531-12
EAN/GTIN:
     4004519124307
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
WESCO Stand-Abfallsammler Softer 22 Liter braun/Edelstahl

  • Eimer Stahlblech braun
  • Deckel Edelstahl


Weitere Informationen:
Höhe:
580 mm
Inhalt:
22 l
ø:
270 mm
Type:
Softer
Oberfläche:
geschliffen/braun
Material:
Edelstahl/Stahl
B x H x T:
270 x 580 x 270 mm
Verwendung:
Standabfallsammler
Bestückung:
Behälter 22 Liter
Produktart:
Tret-Abfallsammler
Marke:
Wesco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,25*
€ 66,13*
Lager 3145
15
€ 5,90*
ab € 53,37*
€ 73,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.