Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
Produktbild zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
Anwendungsbild zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
Symbol zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
Symbol zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
LOGO zu WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103371144
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     790454-42
EAN/GTIN:
     4004519011287
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
WESCO Solo II Einbau-Abfallsammler, 19 Liter, Edelstahl

  • Für Korpusmontage (Befestigung an der Korpus-Innenseite)
  • Rumpf: Edelstahl/Kunststoff schwarz; Deckel: Kunststoff schwarz


Weitere Informationen:
Bestückung:
Behälter 1 x 19 Liter, Bio-Einsatz 1 x 5 Liter, 1 x Trennwand
Type:
Solo
Korpusbreite:
450 mm
Verwendung:
ausschwenkbar mit Frontanbindung
B x H x T:
410 x 470 x 210 mm
Oberfläche:
geschliffen/schwarz
Material:
Kunststoff/Edelstahl
Produktart:
Einbau-Abfallsammler
Marke:
Wesco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WESCO M. Westermann
870006-04
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.