Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Tiefe 400 mm Korpusbreite 450 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 500 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 12/17/26/32 L und Ablageschale flach oder 2 x 5,5/8 L und Ablageschale flach und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 450 oder 500 mm 2 x 5,5/8 L und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 5,5/8 L und 2 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 900 mm 2 x 5,5/8 L und 4 x 12/17/26/32 L
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370898
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5260.42 90680
EAN/GTIN:
     9002730349474
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
ninka hängerahmen
NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau

  • Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Kompatibel mit ninka Zubehörsystem eins2top
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Korpusbreite:
500 mm
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
dunkelgrau
Type:
eins2fünf
Tiefe:
473 mm
Marke:
Ninka
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 27,03*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 27,11*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,34*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.