Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
Skizze zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
Anwendungsbild zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370895
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5188.91 31512
EAN/GTIN:
     9002730349443
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
NINKA Einhänge-Abfallbehälter bioBin Kunststoff Dunkelgrau

Praktische Bio-Müll Entsorgung
Ergonomische Entsorgung von Bio-Müll während der Küchenarbeit zeichnet diesen speziellen Behälter aus. Der Abfallsammler ist in jeder Küche unterzubringen.

Bio-Abfallbehälter
  • in jeder Küche einsetzbar
  • zum Einhängen am Rand der Küchenfront unterhalb der Arbeitsplatte
  • einsetzbar für Türstärken bis 24 mm
  • sauberer und hygienischer Abschluss des Abfalleimers durch den Deckel
  • hohe Reinigungsfreundlichkeit


Lieferumfang:
inkl. Deckel

Weitere Informationen:
B x H x T:
227 x 165 x 170 mm
Type:
bioBin
Inhalt:
4,2 l
Oberfläche:
Dunkelgrau
Material:
Kunststoff
Marke:
Ninka
Weitere Suchbegriffe: Biomüll, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5189.90 10111
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.