Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Tabelle zu NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370893
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5178.92 41514
EAN/GTIN:
     9002730349429
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
NINKA Abfallbehälter 4,2 L dunkelgrau

Weitere Informationen:
Legende:
A
Tiefe:
230 mm
Material:
Kunststoff
Inhalt:
4,2 l
Oberfläche:
dunkelgrau
Breite:
153 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
ohne Bügelgriffe
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier | eins2fünf | eins2sechs
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer ninka, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, Abfalleimer, Farbtrend, Mistkübel, Mülleimer, Müllsystem, Mülltrennsystem, Trendfarbe, einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA
5195.95 42514
ab € 47,20*
Zubehör
NINKA
5001.11 41514
ab € 6,58*
Zubehör
NINKA
5003.91 41514
ab € 9,92*
Zubehör
NINKA
5003.11 41514
ab € 7,12*
Zubehör
NINKA
5189.90 10111
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.