Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370852
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730377415
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 450/NL 400 mm Dunkelgrau

  • Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


Hinweis:
BLUM TANDEMBOX antaro ist separat zu bestellen!

Lieferumfang:
Hängerahmen
Abfallbehälter
Deckelplatte
2 Deckelführungsleisten

Weitere Informationen:
Type:
eins2fünf
Material:
Kunststoff
Bestückung:
Behälter/Ablageschale 1 x 17 Liter
Nennlänge:
400 mm
Korpusbreite:
450 mm
Oberfläche:
Dunkelgrau
Größe:
400x450 mm
Verwendung:
Schubkasten
B x H x T:
450 x 320 x 400 mm
Marke:
Ninka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 163,29*
€ 194,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 162,55*
€ 193,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,17*
€ 189,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,43*
€ 183,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 122,29*
€ 145,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,86*
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,59*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.