Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Symbol zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
LOGO zu NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370849
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730377392
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
NINKA Abfalltrennsystem Set eins2fünf KB 500/NL 500 mm dunkelgrau

  • Auf das BLUM TANDEMBOX Zargensystem abgestimmte Einsatzrahmen bieten eine stabile Aufnahmekonstruktion
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm
  • Rahmenkonstruktion mit Verstellsystematik für Frontneigung
  • Behälter aus widerstandsfähigem, recyclebarem Kunststoff - im Spritzgussverfahren gefertigt
  • Die Farbgebung ist unempfindlich, die Behälter leicht zu reinigen
  • Einsätze mit glasfaserverstärkten Bügelgriffen
  • Kompatibel zum ninka Zubehörsystem eins2top


Hinweis:
BLUM TANDEMBOX antaro ist separat zu bestellen!

Lieferumfang:
Hängerahmen
Abfallbehälter
Deckelplatte
2 Deckelführungsleisten

Weitere Informationen:
Bestückung:
Behälter 2 x 17 Liter
Oberfläche:
dunkelgrau
Type:
eins2fünf
Nennlänge:
500 mm
Korpusbreite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Größe:
500x500 mm
Verwendung:
Schubkasten
B x H x T:
500 x 320 x 500 mm
Marke:
Ninka
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrennsystem ninka, Abfalleimer, Biomüll, Farbtrend, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Trendfarbe, einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 176,62*
€ 210,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,83*
€ 209,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,09*
€ 202,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 163,86*
€ 194,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 134,29*
€ 159,81
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,62*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,93*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,91*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,53*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.