Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370798
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90008767
EAN/GTIN:
     9002730811131
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space XX Pro Abfalltrennsystem KB 500 mm lavagrau

  • Integrierte 3D-Frontjustierung durch Excenter
  • Integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
  • Zusätzliche Ablage durch ein Abdeckblech


Weitere Informationen:
Bestückung:
Behälter 2 x 35 Liter
Verwendung:
mit Frontanbindung
Korpusbreite:
500 mm
Einbauhöhe:
580 mm
Type:
VS ENVI Space XX Pro
Einbautiefe:
515 mm
Material:
Kunststoff/Stahl
Oberfläche:
lavagrau
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.