Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt
Skizze zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt
LOGO zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103370774
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.09.270-1
EAN/GTIN:
     5704866047302
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double verschiedensperrend, Zamak verchromt

Dieses Glastürschloss ist geeignet für 2-Flügelige Schränke mit Ganzglastüren.
Die Befestigung erfolgt durch Klemmen auf eine der beiden Glastüren.
Durch den Überstand des Schlossgehäuses wird die zweite Glastüre ebenfalls zugehalten.

Lieferumfang:
2 Stk. Schlüssel
1 Stk. Schließblech

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Type:
Glastürschloss Vetro-Double
Oberfläche:
verchromt
Glasstärke von:
4 mm
Glasstärke bis:
6 mm
Sperre:
verschiedensperrend
Montageart:
Klemmbefestigung
Marke:
Siso
Zylinderlänge:
18,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Glastürzylinder, Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.