Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit
Produktbild zu PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit
rechts dargestellt, Montage links spiegelbildlich
Anwendungsbild zu PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit
Anwendungsbild zu PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit
Bügel auch rückwärts am Tablar zu fixieren
LOGO zu PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370518
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     600.0364.43
EAN/GTIN:
     7630015329747
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Hosenhalter
PEKA Hosenhalter Lina Standard anthrazit

Aufbewahrungssystem für Hosen im Kleiderschrank
  • Knitterfreie Aufbewahrung mit völlig neuartigem Hosenhalter
  • Tablar rechts oder links an Schrankseitenwand montierbar
  • Tablar bietet zusätzliche Ablagemöglichkeit für Gürtel, Schmuck, etc.


Lieferumfang:
1 Tablar
1 Tablarträger rechts
1 Tablarträger links
1 Wandmontageplatte
9 Hosenbügel, Kunststoff

Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
530 mm
Oberfläche:
anthrazit
B x H x T:
440 x 162 x 516 mm
Material:
Stahl
Type:
Hosenhalter Lina Standard
Marke:
Peka
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel peka, hosenbügel, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 185,16*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 201,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.