Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Produktbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Anwendungsbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Anwendungsbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Symbol zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
LOGO zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
LOGO zu PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370500
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.1669.43
EAN/GTIN:
     7630015331504
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
PEKA Abfallsystem Oeko Universal 40+17, KB 600 mm, anthrazit

Merkmale und Vorteile:
  • Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
  • Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15 - 35 Liter)
  • Ausziehbares Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
  • Individuell wählbare Kombination und Anordnung der Eimer, da keine Bodenschale benötigt wird
  • Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
  • Kompatibel mit dem System Quooker
  • Optional mit Fusspedal für griffloses Öffnen
  • Leichte Reinigung, da die Eimer einfach herausgenommen werden können
  • Mit praktischem Zusatzeimer für Kompost oder Reinigungsutensilien erhältlich
  • Mit Oeko Bag aus robustem Polypropylen-Gewebe erhältlich
Technische Eigenschaften:
  • Optional mit reinigungsfreundlicher Bodenmatte für die Montage ohne Bohrung
  • Passt in alle Schubladentypen
  • Einfache und schnelle Montage dank vormontierter Baugruppen
  • Werkzeuglos um 30 mm höhenverstellbar – damit passt Oeko unter jede Spüle, bringt
  • Planungssicherheit und beseitigt Variantenvielfalt


Das passende Abfalleimer-Set wird einfach im bestehenden Schubladenauszug eingesetzt.
  • Rechts- und linkskompatibel


Hinweis:
Blum LEGRABOX oder Blum TANDEMBOX antaro (Zargentiefe 450 mm) sind extra zu bestellen.
Fußpedal und Antirutschmatte sind extra zu bestellen!

Lieferumfang:
1 Kehrichteimer 40 L
1 Mehrzweckbehälter 17 L* mit Deckel
1 Tiefenwinkel
1 ausziehbares Tablar aus Metall
1 Befestigungsmaterial
*) Nicht geeignet für 17-Liter Abfallsäcke

Weitere Informationen:
Verwendung:
mit Frontanbindung
Korpusbreite:
600 mm
Type:
Oeko Universal
B x H x T:
562 - 568 x 440/470 x 385 mm
Seitenwandstärke:
16/19
Oberfläche:
anthrazit
Material:
Kunststoff/Metall
Bestückung:
Behälter 1 x 40/1 x 17 Liter
Produktart:
Einbau-Abfallsammler
Marke:
Peka
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, abfalltrenner 40l, arbeitsplatz bodenbelag, Abfalleimer, Biomüll, Farbtrend, KWTInsel2023, Mistkübel, Müllauszug, Mülleimer, Müllsystem, Oeko, Trendfarbe, einbaumülleimer, Öko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 235,34*
€ 280,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 231,03*
€ 274,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 218,21*
€ 259,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 210,03*
€ 249,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 189,65*
€ 225,68
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
200.1697.62
ab € 14,56*
Zubehör
Peka
200.1717.62
ab € 14,54*
Zubehör
Peka
200.1401.00
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.