Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
Produktbild zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
Symbol zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
Symbol zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Komposteimer 6 L
Symbol zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
LOGO zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
LOGO zu PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370499
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     200.1663.43
EAN/GTIN:
     7630015331443
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
PEKA Abfallsystem Oeko Complet 40+6+1.2 KB 550/600 T 540 mm anthrazit

Merkmale und Vorteile:
  • Randvolles Befüllen der Abfallsäcke im 40-Liter-Eimer
  • Patentiertes Spannsystem: Einfaches Einspannen von 1-2 Müllbeuteln verschiedener Grössen (15 - 35 Liter)
  • Stabiles Führungssystem aus Metall mit 110 kg Tragkraft
  • Ausziehbares Metalltablar als zusätzliche Ablagefläche und grosszügig dimensionierte Eimer
  • Saubere Abfallentsorgung dank Abdeckrahmen
  • Kompatibel mit dem System Quooker
  • Optional mit Fusspedal für griffloses Öffnen
  • Leichte Reinigung, da die Eimer einfach herausgenommen werden können
  • Mit praktischem Zusatzeimer für Kompost oder Reinigungsutensilien erhältlich
Technische Eigenschaften:
  • Leichtgängige, langlebige und stabile Führung
  • Geräuschloses und gedämpftes Öffnen und Schliessen dank integrierter Softopen und Softclose
  • Inklusive Auszugschienen mit 110 kg Tragkraft und guter Seitenstabilität
  • Einfache und schnelle Montage dank gut ein- und aushängbarer Schiene
  • Stabiler, gut verstellbarer Frontwinkel, der auch schwere und hohe Fronten trägt


Das Komplettsystem für die individuelle Abfalltrennung besteht aus einem Abfalleimer-Set und einem robusten Frontauszug.
  • Rechts- und linkskompatibel


Hinweis:
Fußpedal ist extra zu bestellen!

Lieferumfang:
1 Kehrichteimer 40 L
1 Komposteimer mit Deckel 6 L,
1 Mehrzweckbehälter 1,2 L
1 ausziehbares Tablar aus Metall
1 Führungssystem
1 Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
550/600 mm
Verwendung:
mit Frontanbindung
Type:
Oeko Complet 40+6+1,2
B x H x T:
512-568 x 490/460 x 540 mm
Seitenwandstärke:
16/19 mm
Oberfläche:
anthrazit
Material:
Kunststoff / Stahlblech
Bestückung:
Behälter 1 x 40/1 x 6/1 x 1,2 Liter
Produktart:
Einbau-Abfallsammler
Marke:
Peka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 286,52*
€ 371,33*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 338,32*
€ 437,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,95*
€ 521,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,53*
€ 517,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,94*
€ 468,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,81*
Zubehör
Peka
200.1401.00
ab € 47,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.