Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
Skizze zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
LOGO zu SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103370225
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.09.276-4
EAN/GTIN:
     5704866504829
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
SISO Zylinder Glastürschloss Vetro-Double gleichsperrend, Zamak schwarz

Dieses Glastürschloss ist geeignet für 2-Flügelige Schränke mit Ganzglastüren.
Die Befestigung erfolgt durch Klemmen auf eine der beiden Glastüren.
Durch den Überstand des Schlossgehäuses wird die zweite Glastüre ebenfalls zugehalten.

Lieferumfang:
2 Stk. Schlüssel
1 Stk. Schließblech

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Glasstärke von:
4 mm
Glasstärke bis:
6 mm
Type:
Glastürschloss Vetro-Double
Material:
Zamak
Sperre:
gleichsperrend
Marke:
Siso
Zylinderlänge:
18,5 mm
Montageart:
Klemmbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Glastürzylinder, Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.