Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
Produktbild zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
Skizze zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
LOGO zu SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103370223
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     14.09.108-4
EAN/GTIN:
     5704866500401
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
SISO Zylinder Glastürschloss 910 gleichsperrend, Zamak schwarz

Lieferumfang:
2 Schlüssel
1 Einbohr-Sperrhülse
1 Unterlage-Ring

Weitere Informationen:
Glasstärke von:
4 mm
Type:
Glastürschloss 910
Oberfläche:
schwarz
Glasbohrung:
25 mm
Marke:
Siso
Sperre:
gleichsperrend
Werksnummer:
14.09.108-4
Zylinderlänge:
22 mm
Material:
Zamak
Zylinder ø:
20 mm
Glasstärke bis:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISO
14.09.125-5
ab € 10,73*
Sonstiges
SISO
14.09.130-1
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.