Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber
Anwendungsbild zu VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber
Symbol zu VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber
Symbol zu VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber
LOGO zu VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     3145-103370109
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009039
EAN/GTIN:
     9002730730029
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
VS ENVI Single Einbau-Abfallsammler KB 450 mm 10 Liter Kunststoff silber

Der Kleine mit dem großen Sinn für Sauberkeit.
Der neue VS ENVI Single sorgt für Ordnung und Sauberkeit, wo Raum knapp ist und vorhandener Platz optimal genutzt werden muss. Damit bietet das VS ENVI Programm neben hochwertigen Abfalltrennsystemen auch eine ausgereifte Single-Lösung für kleine Haushaltsgrößen und urbanes Wohnen. Kostengünstig und einfach zu montieren. Perfekt und variabel für Küche und Bad.

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
400 mm
Oberfläche:
silber
Verwendung:
ausschwenkbar mit Frontanbindung
Material:
Kunststoff
Bestückung:
Behälter 10 Liter
Einbautiefe min.:
280 mm
Einbauhöhe mind.:
450 mm
Type:
VS ENVI Single
Behältergröße:
230 (B) x 191 (T) x 326 (H) mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, vauth-sagel einbau-abfallsammler, einbau abfallsammler, einbau-mülleimer 3x 10l, Abfalleimer, Mistkübel, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.