Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Free Eimer 12,5 Liter Kunststoff lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Free Eimer 12,5 Liter Kunststoff lava
Produktbild zu VS ENVI Free Eimer 12,5 Liter Kunststoff lava
LOGO zu VS ENVI Free Eimer 12,5 Liter Kunststoff lava
Artikel-Nr.:
     3145-103370062
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     91001541
EAN/GTIN:
     9002730729801
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
VS ENVI Free Eimer 12,5 Liter Kunststoff lava

  • individuell im Schubkastenauszug einsetzbar
  • nachträgliche Platzierung in allen Auszugssystemen
  • breitenunabhängige Platzierung
  • lebensmittelecht und spülmaschinenfest


Weitere Informationen:
B x H x T:
230 x 426 x 191 mm
Oberfläche:
lava
Inhalt:
12,5 l
Material:
Kunststoff
Type:
VS ENVI
Marke:
Vauth-Sagel
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 12,5 liter, einweg eimer, Farbtrend, Mistkübel, Mülleimer, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGO
402060-0
ab € 11,26*
Zubehör
AGO
402031-9
ab € 10,91*
Zubehör
AGO
401991-6
ab € 11,26*
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,64*
Zubehör
k.A.
402020-0
ab € 16,64*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,69*
Zubehör
Vauth-Sagel
90008211
ab € 9,13*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001511
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.