Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild: Lieferumfang je 1 Stk. Einsatzschale 1,2 und 2,7 Liter
Symbolbild: Lieferumfang je 1 Stk. Einsatzschale 1,2 und 2,7 Liter
Skizze zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
Skizze zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
Symbol zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
LOGO zu VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370037
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007091
EAN/GTIN:
     9002730729580
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
VS ENVI Drawer Organisations-Schublade KB 600 mm lavagrau

Das Ergänzungsmodul, das in seiner Funktion als Organisations-Schublade die Abfalltrennsysteme (VS ENVI Space) um eine innovative Stauraumlösung für Küchenunterschränke bereichert. Dank multifunktionaler Bestückungsoptionen lassen sich in die hochwertig pulverbeschichtete Metall-Rahmenkonstruktion Kunststoff-Behälter variabel - je nach Position der Wasseranschlüsse im Unterschrank - einhängen und als praktische Behältnisse zur Vorratshaltung von Reinigungs- und Küchenutensilien nutzen. Aufgesetzt auf zwei synchronisierten Vollauszügen lässt sich die Organisations-Schublade öffnen und sanft gedämpft wieder schließen.
  • Easyfit: werkzeuglose Montage der Schublade und Behälteraufnahmen
  • Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
  • Integrierte Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen


Lieferumfang:
1 VS ENVI Drawer Schublade
1 Einsatzschale 1,2 Liter
1 Einsatzschale 2,7 Liter

Weitere Informationen:
Oberfläche:
lavagrau
Korpusbreite:
600 mm
Einbauhöhe:
100 mm
Korpusseitenstärke:
16 - 19 mm
Einbautiefe:
235 ohne und 490 mit Einhängeschalen mm
Type:
VS ENVI Drawer
Material:
Stahl/Kunststoff
B x H x T:
600 x 100 x 490 mm
Bestückung:
Behälter 1 x 2,7/1 x 1,2 Liter
Marke:
Vauth-Sagel
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, vauth-sagel einbau-abfallsammler, einbau abfallsammler, Farbtrend, Orga Board, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90007093
ab € 12,90*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007092
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.