Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370030
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007098
EAN/GTIN:
     9002730729535
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 2 x 22 Liter lavagrau

  • Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
  • Integrierte 3D-Frontjustierung durch Exzenter
  • EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
  • Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
  • Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech


Hinweis:
Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Einbautiefe:
464 mm
Material:
Kunststoff/Metall
Verwendung:
mit Frontanbindung
Oberfläche:
lavagrau
Type:
VS ENVI Space
Bestückung:
Behälter 2 x 22 Liter
Korpusbreite:
600 mm
Einbauhöhe:
370 mm
Platzbedarf:
KB x EH x ET
Marke:
Vauth-Sagel
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Einbau-Abfallsammler, Einbau-Mülleimer, Einbauabfalleimer, Einbauabfallsammler, Einbaumülleimer, vauth-sagel einbau-abfallsammler, abfalltrenner, Farbtrend, KWTBeschläge, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Oeko liner, Oeko-liner, Oekoliner, Trendfarbe, einbaumülleimer, Öko-liner, Ökoliner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006930
ab € 33,20*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001515
ab € 6,70*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007817
ab € 44,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.