Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370028
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90008036
EAN/GTIN:
     9002730729511
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 600 mm 1 x 29/1 x 16 Liter lavagrau

  • Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
  • Integrierte 3D-Frontjustierung durch Exzenter
  • EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
  • Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
  • Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech


Hinweis:
Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
600 mm
Material:
Kunststoff/Metall
Einbautiefe:
464 mm
Verwendung:
mit Frontanbindung
Oberfläche:
lavagrau
Einbauhöhe:
370 mm
Bestückung:
Behälter 1 x 29/1 x 16 Liter
Type:
VS ENVI Space
Platzbedarf:
KB x EH x ET
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,94*
€ 306,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006930
ab € 33,26*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001514
ab € 6,26*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007817
ab € 44,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.