Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103367325
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03149094
EAN/GTIN:
     9009494014983
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen ab NL270 mm, B242mm, Nebraska Eiche

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Mit Gummi-Stellfüßen für eine rutschsichere Positionierung
  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Verwendung:
Schubkasten
Type:
AMBIA-LINE
Material:
Holzdekor/Stahl
Nennlänge:
ab 270 mm
Werksnummer:
ZC7S300RHU
Breite:
242 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
273 mm
Ausstattung:
1 Querteiler
Oberfläche:
Nebraska Eiche/oriongrau matt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubladeneinsatz blum, schubkasteneinsatz, Ambialine, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.