Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche
Artikel-Nr.:
     3145-103367321
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03812565
EAN/GTIN:
     9009494013368
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Bardolino Eiche

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Werksnummer:
ZC7S600RH2
Verwendung:
Schubkasten
Nennlänge:
600 mm
Breite:
200 mm
Type:
AMBIA-LINE
Oberfläche:
Bardolino Eiche/seidenweiß matt
Höhe:
50 mm
Länge:
572 mm
Material:
Holzdekor/Stahl
Ausstattung:
2 Querteiler
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
02073881
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.