Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert
Skizze zu HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert
LOGO zu HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert
LOGO zu HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103365442
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     534.899.V9
EAN/GTIN:
     9002730016437
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
HEKNA Zylinder-Knopfschloss 534 F, Zamak vernickelt poliert

  • nach unten sperrend
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne
  • Mit gefedertem Fallenriegel


Lieferumfang:
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Material:
Zamak
Type:
534 F
Glasstärke:
6-8 mm
Oberfläche:
vernickelt poliert
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
534.899.V9
Marke:
Hekna
Bohr ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Glastürzylinder, Hekna, Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
017.534
ab € 6,87*
Zubehör
Hekna
002.534
ab € 4,64*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.