Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt
Skizze zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt
LOGO zu HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103365384
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     515.101.V9
EAN/GTIN:
     9002730015782
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
HEKNA Zylinder-Laufschuhschloss 515 Profil ohne Glasnut, Zamak vernickelt matt

  • für Glasschiebetüren
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Richtung:
Nase nach rechts zeigend
Type:
515 ohne Glasnut
Material:
Zamak
Produktart:
Möbelschloss
Werksnummer:
515.101.V9
Marke:
Hekna
Oberfläche:
vernickelt matt
Zylinder ø:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vitrinenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1551
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1552
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1553
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1554
ab € 5,08*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1555
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1556
ab € 5,13*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1557
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1558
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1559
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/1560
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.2/VSP
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.