Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz
Produktbild zu HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz
Skizze zu HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz
LOGO zu HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz
LOGO zu HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103364697
Hersteller:
     Hekna
Herst.-Nr.:
     512.820.V9.G
EAN/GTIN:
     9002730882568
Suchbegriffe:
Glastürfallenschloss
Glastürschloss
Glastürschlösser
HEKNA Zylinder-Glastürschloss 6010, Zamak schwarz

  • nach unten sperrend
  • Bestückungsmöglichkeit: Zylinderkerne


Lieferumfang:
2 Gummiringe
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Möbelschloss
Material:
Zamak
Bohrung ø:
20 mm
Glasstärke:
6 mm
Type:
6010
Werksnummer:
512.820.V9.G
Marke:
Hekna
Weitere Suchbegriffe: KWTBeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekna
017.512.006.G
ab € 9,75*
Zubehör
Hekna
ZWT.200.1551.G
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200G/1552
ab € 5,11*
Zubehör
Hekna
ZWT.200G/1553
ab € 5,13*
Zubehör
Hekna
ZWT.200G/1554
ab € 5,12*
Zubehör
Hekna
ZWT.200G VSP
ab € 5,12*
Zubehör
Hettich
0070732
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.