| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103364015 Herst.-Nr.: LATCH75 EAN/GTIN: 9120062141556 |
| |
|
| | |
| SOLO Frontal-Schließteil für Schiebetüre, Zamak/Stahl schwarz- Frontal-Schließteil zur Verwendung bei Schiebetüren.
- Das aus Zinkdruckguss gemachte Schließteil ist mit Schwarzkupfer veredelt.
- Sollbruchlast bei ca. 35 kg.
- Schließ-Zapfentoleranz ca. +/- 3 mm.
Weitere Informationen: | | Material: | Zamak/Stahl | Type: | Solo | Marke: | PS | Oberfläche: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 10,92* | € 15,28* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|