Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss
Artikel-Nr.:
     3145-103361309
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06574449
EAN/GTIN:
     9009494717242
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL600mm, B200mm, Tennessee Nuss

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX und MERIVOBOX
  • Variable Anwendungen für Schubkasten bzw. Frontauszug
  • Material: melaminbeschichteter Holzwerkstoff
  • Geringer Montageaufwand
  • Nachrüstbar


  • Inklusive Boden


Weitere Informationen:
Nennlänge:
600 mm
Material:
Holzdekor/Stahl
Ausstattung:
2 Querteiler
Marke:
Blum
Werksnummer:
ZC7S600RH2
Verwendung:
Schubkasten
Breite:
200 mm
Oberfläche:
Tennessee Nuss/carbonschwarz matt
Länge:
572 mm
Type:
AMBIA-LINE
Höhe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.