Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL450mm, Stahl indiumgrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
oriongrau, NL 500 mm
oriongrau, NL 500 mm
seidnweiß, NL 500 mm
carbonschwarz, NL 500 mm
indiumgrau, NL 500 mm
oriongrau, NL 650 mm
seidenweiß, NL 650 mm
carbonschwarz, NL 650 mm
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL450mm, Stahl indiumgrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL450mm, Stahl indiumgrau matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL450mm, Stahl indiumgrau matt
Artikel-Nr.:
     3145-103360366
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03724901
EAN/GTIN:
     9009494656510
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen breit, NL450mm, Stahl indiumgrau matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
422 mm
Marke:
Blum
Type:
AMBIA-LINE
Verwendung:
Schubkasten
Material:
Stahl
Werksnummer:
ZC7S450RS2
Nennlänge:
450 mm
Breite:
200 mm
Oberfläche:
indiumgrau matt
Ausstattung:
1 Querteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.