Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter verstellbar-Anschraubplatte ø 50 mm, Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgleiter verstellbar-Anschraubplatte ø 50 mm, Kunststoff silber
Produktbild zu Möbelgleiter verstellbar-Anschraubplatte ø 50 mm, Kunststoff silber
Skizze zu Möbelgleiter verstellbar-Anschraubplatte ø 50 mm, Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     3145-103355639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35.2020.7731.0000
EAN/GTIN:
     9002730616965
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter verstellbar-Anschraubplatte ø 50 mm, Kunststoff silber

  • 4 Schraublöcher ø 4,5 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschraubplatte 80 x 64 mm
Höhe:
22 mm
Material:
Kunststoff
ø:
50 mm
Tragkraft:
25 kg
Verstellbereich:
22-30 mm
Oberfläche:
silber
Produktart:
Möbelgleiter verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.