Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103355635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35.1120.7700.0050
EAN/GTIN:
     9002730616941
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter starr-4 Schraublöcher ø 80 mm, Höhe 22 mm, Kunststoff schwarz

  • 4 Schraublöcher ø 4,2 mm
  • Keine Verstellmöglichkeit


Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Material:
Kunststoff
ø:
80 mm
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Möbelgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.