Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter Inbus verstellbar ø 50 mm, Höhe 27 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgleiter Inbus verstellbar ø 50 mm, Höhe 27 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Möbelgleiter Inbus verstellbar ø 50 mm, Höhe 27 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu Möbelgleiter Inbus verstellbar ø 50 mm, Höhe 27 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103355631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     112700050454001
EAN/GTIN:
     9002730305814
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter Inbus verstellbar ø 50 mm, Höhe 27 mm, Kunststoff schwarz

  • Mit Höhenverstellschraube, Verstellung mit Inbusschlüssel 4 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Material:
Kunststoff
ø:
50 mm
Tragkraft:
150 kg
Bohr ø:
10 mm
Verstellbereich:
+ 15 mm
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Möbelgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.