Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter starr ø 50 mm, Höhe 50 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgleiter starr ø 50 mm, Höhe 50 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Möbelgleiter starr ø 50 mm, Höhe 50 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103355619
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22460 KGF50
EAN/GTIN:
     9002730325317
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter starr ø 50 mm, Höhe 50 mm, Kunststoff schwarz

  • Montageart mit Holzschraube
  • Keine Verstellmöglichkeit


Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Material:
Kunststoff
ø:
50 mm
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Möbelgleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.