Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle 3 ø 33 mm, Tiefe 38 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kugelrolle 3 ø 33 mm, Tiefe 38 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Kugelrolle 3 ø 33 mm, Tiefe 38 mm, Kunststoff weiß
Skizze zu Kugelrolle 3 ø 33 mm, Tiefe 38 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103355053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004
EAN/GTIN:
     9002730619898
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Kugelrolle 3 ø 33 mm, Tiefe 38 mm, Kunststoff weiß

  • Starre Ausführung.
  • Speziell für Möbelstücke, die öfters bewegt werden müssen.
  • Die Rollkugeln sind schmutzunempfindlich.
  • Max. Druckbelastung: 40 Kp


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff weiß
ø:
33 mm
Type:
ROLLING STAR 3
Tiefe:
38 mm
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1006
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.