Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103355056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     9002730619911
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle
Montagehülse ROLLING STAR zu Kugelrolle ø 52 mm, Höhe 40 mm, Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
Type:
ROLLING STAR
Höhe:
40 mm
ø:
52 mm
Verwendung für:
Kugelrolle 3
Produktart:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.